Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 16W/ 4000K 26x720mm G13 GT97722 - 0000871

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső   16W/ 4000K 26x720mm G13 GT97722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1200 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288008714

Sonepar cikkszám

GT97722

Gyártói cikkszám

0000871

Gyártói típuskód

F16w/840

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1200 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

720 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 16W/ 4000K 26x720mm G13