Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 18W/ 6500K 26x590mm G13 SN002280 - 0001477/0001502

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső   18W/ 6500K 26x590mm G13 SN002280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 1300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288015026

Sonepar cikkszám

SN002280

Gyártói cikkszám

0001477/0001502

Gyártói típuskód

F18w/T8/865 Ee N Me

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

1300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

590 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 6500K 26x590mm G13