Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 21W 2300K 1650lm 16x849mm G5 SN093163 - 0001858

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső 21W 2300K 1650lm 16x849mm G5 SN093163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093163

Gyártói cikkszám

0001858

Gyártói típuskód

FHE 21W T5 FOODSTAR BREAD

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Fénycső 21W 2300K 1650lm 16x849mm G5