Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 25W/830 26x742mm G13 SN113535 - 0000876

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső   25W/830 26x742mm G13 SN113535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 2200 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113535

Gyártói cikkszám

0000876

Gyártói típuskód

F25W/30/T8/830

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

2200 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

742 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fénycső 25W/830 26x742mm G13