Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 25W/865 26x691mm G13 SN077017 - 0000875

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső   25W/865 26x691mm G13 SN077017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 1800 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077017

Gyártói cikkszám

0000875

Gyártói típuskód

F25W/28/T8/865

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

1800 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

700 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

31 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 25W/865 26x691mm G13