SYLVANIA - Fénycső 36W/ 1200x26mm G13 4000K 3350lm növényekhez SN077711 - 0001663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 3350 lm
Fényszín - 840
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077711
Gyártói cikkszám
0001663
Gyártói típuskód
F36W/T8 BRITEGRO
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
3350 lm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 1200x26mm G13 4000K 3350lm növényekhez