SYLVANIA - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 GT91426 - 0001510/0001479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 3350 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288014791
Sonepar cikkszám
GT91426
Gyártói cikkszám
0001510/0001479
Gyártói típuskód
F36W/T8/840 Ee N Me
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
3350 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1200 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Repeszvédelem:
Nem
Fényhasznosítás:
93 lm/W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
43 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig