Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 36W/ 6500K 26x1200mm G13 SN000934 - 0001512/0001480/0036865

SYLVANIA
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 3250 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288014807

Sonepar cikkszám

SN000934

Gyártói cikkszám

0001512/0001480/0036865

Gyártói típuskód

F36W/T8/865 Ee N Me

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

3250 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 6500K 26x1200mm G13