SYLVANIA - Fénycső 39W/6500K G5 16x849mm SN100971 - 0002779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 39 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 2900 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100971
Gyártói cikkszám
0002779
Gyártói típuskód
FHO 39W/T5/865
Fényforrás teljesítménye:
39 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
2900 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
850 mm
Fényszín:
865
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
73 lm/W
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K