Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13 GT91428 - 0001530 /0001482/

SYLVANIA
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 5200 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288014821

Sonepar cikkszám

GT91428

Gyártói cikkszám

0001530 /0001482/

Gyártói típuskód

F58w/T8/840 Ee N Me

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

5200 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

68 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 4000K 26x1500mm G13