SYLVANIA - Fénycső 58W/ 6500K 26x1500mm G13 SN000935 - 0001532/0001483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 5000 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288014838
Sonepar cikkszám
SN000935
Gyártói cikkszám
0001532/0001483
Gyártói típuskód
58w/T8/865 Ee N Me
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
5000 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1500 mm
Fényszín:
865
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Repeszvédelem:
Nem
Fényhasznosítás:
86 lm/W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
68 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K