Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Aqua T5 28W 10000K 16x549mm Aquastar GT89562 - 0002822

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Aqua T5 28W 10000K 16x549mm Aquastar GT89562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 10000 K

  • Fényáram - 1100 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288028224

Sonepar cikkszám

GT89562

Gyártói cikkszám

0002822

Gyártói típuskód

F28W T5 l8 Aquastar 590mm

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

10000 K

Fényáram:

1100 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

590 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

piros

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Fényhasznosítás:

43 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Fénycső Aqua T5 28W 10000K 16x549mm Aquastar