Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Fénycső Aqua T5 39W 10000K 16x849mm Aquastar SN101681 - 0002753

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Aqua T5 39W 10000K 16x849mm Aquastar SN101681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G5

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 863.2 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101681

Gyártói cikkszám

0002753

Gyártói típuskód

Fho39w/Aquastar Retail

Foglalat:

G5

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

863.2 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

16 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

108-128 V

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szabályozható fényerősség:

Igen

Higanytartalom:

2.3 mg

Fénycső Aqua T5 39W 10000K 16x849mm Aquastar