SYLVANIA - Fénycső Aqua T5 54W 10000K 16x1149mm Aquastar GT97140 - 0002754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 54 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 10000 K
Fényáram - 2800 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288027548
Sonepar cikkszám
GT97140
Gyártói cikkszám
0002754
Gyártói típuskód
FHO54W/Aquastar
Fényforrás teljesítménye:
54 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
10000 K
Fényáram:
2800 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1150 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
akvárium/édesvíz
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K