SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 15W 10000K 26x438mm Aquastar GT85640 - 0000643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 10000 K
Fényáram - 650 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288006437
Sonepar cikkszám
GT85640
Gyártói cikkszám
0000643
Gyártói típuskód
F15W/Aquastar
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
10000 K
Fényáram:
650 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
450 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
akvárium/édesvíz
Körátmérő:
26 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
14000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K