Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 18W 10000K 26x590mm Aquastar GT85823 - 0000644

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 18W 10000K 26x590mm Aquastar GT85823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 10000 K

  • Fényáram - 900 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288006444

Sonepar cikkszám

GT85823

Gyártói cikkszám

0000644

Gyártói típuskód

F18W/Aquastar

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

10000 K

Fényáram:

900 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

600 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Aqua T8 18W 10000K 26x590mm Aquastar