Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 30W 10000K 26x895mm Aquastar GT85642 - 0000646

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 30W 10000K 26x895mm Aquastar GT85642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 10000 K

  • Fényáram - 1700 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288006468

Sonepar cikkszám

GT85642

Gyártói cikkszám

0000646

Gyártói típuskód

F30W/Aquastar

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

10000 K

Fényáram:

1700 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

895 mm

Fényszín:

174

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Fényhasznosítás:

57 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Aqua T8 30W 10000K 26x895mm Aquastar