SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 58W 10000K 26x1500mm Aquastar GT85643 - 0000649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 10000 K
Fényáram - 3550 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288006499
Sonepar cikkszám
GT85643
Gyártói cikkszám
0000649
Gyártói típuskód
F58W/Aquastar
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
10000 K
Fényáram:
3550 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1500 mm
Fényszín:
174
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
akvárium/édesvíz
Fényhasznosítás:
61 lm/W
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K