Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Élelmiszer 21W/ 3500K 16x849mm GT96909 - 0001819

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Élelmiszer 21W/ 3500K 16x849mm GT96909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1050 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288018195

Sonepar cikkszám

GT96909

Gyártói cikkszám

0001819

Gyártói típuskód

FHE 21W T5 176 FOODSTAR

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1050 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

850 mm

Fényszín:

835

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

piros

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

élelmiszer

Fényhasznosítás:

50 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

14000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Élelmiszer 21W/ 3500K 16x849mm