SYLVANIA - Fénycső Élelmiszer 28W/ 3000K 16x1149mm SN072491 - 0001820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényáram - 1400 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288018201
Sonepar cikkszám
SN072491
Gyártói cikkszám
0001820
Gyártói típuskód
FHE28W/T5/176 FOODSTAR MEAT
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényáram:
1400 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1150 mm
Fényszín:
835
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
piros
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
élelmiszer
Fényhasznosítás:
50 lm/W
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
14000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
31 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig