Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Élelmiszer 36W 3000K G13 T8 SN093212 - 0001793

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Élelmiszer 36W 3000K G13 T8 SN093212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093212

Gyártói cikkszám

0001793

Gyártói típuskód

F36W T8 176 FOODSTAR MEAT TOUGHCOAT

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

830

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

élelmiszer

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fénycső Élelmiszer 36W 3000K G13 T8