Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Fénycső Germicid 36W 26x1200mm GT85825 - 0000504

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Germicid  36W 26x1200mm GT85825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Teljes hossz - 1200 mm

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Lámpaforma - cső

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288005041

Sonepar cikkszám

GT85825

Gyártói cikkszám

0000504

Gyártói típuskód

G36 T8

Foglalat:

G13

Teljes hossz:

1200 mm

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Lámpaforma:

cső

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső Germicid 36W 26x1200mm