Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Germicid T5 4pin 39W 16x845mm SN079900 - 0025005

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Germicid T5 4pin 39W 16x845mm SN079900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079900

Gyártói cikkszám

0025005

Gyártói típuskód

G36 T5 L 40W 4-Pin

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

egyéb

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Germicid T5 4pin 39W 16x845mm