Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Fénycső Germicid T8 15W 26x437mm GT85754 - 0000517

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Germicid  T8 15W 26x437mm GT85754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Teljes hossz - 437 mm

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Lámpaforma - cső

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288005171

Sonepar cikkszám

GT85754

Gyártói cikkszám

0000517

Gyártói típuskód

G15W T8

Foglalat:

G13

Teljes hossz:

437 mm

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Lámpaforma:

cső

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső Germicid T8 15W 26x437mm