Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec 58W/4000K 26x1500mm törésbiztos GT83352 - 0001528

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec 58W/4000K 26x1500mm törésbiztos GT83352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Körátmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83352

Gyártói cikkszám

0001528

Gyártói típuskód

Shatter Resistant 58W/840

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Körátmérő:

26 mm

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső spec 58W/4000K 26x1500mm törésbiztos