SYLVANIA - Fénycső spec T5 24W 15000K 1300lm 16x549mm Marinestar SN078133 - 0002720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 15000 K
Fényáram - 1100 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078133
Gyártói cikkszám
0002720
Gyártói típuskód
FHO24W/Marinestar
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
15000 K
Fényáram:
1100 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
550 mm
Csőátmérő:
16 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T5 24W 15000K 1300lm 16x549mm Marinestar