SYLVANIA - Fénycső spec T5 24W 8500K 16x550mm Gro-Lux GT78594 - 0000728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 8500 K
Fényáram - 650 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288007281
Sonepar cikkszám
GT78594
Gyártói cikkszám
0000728
Gyártói típuskód
FHO24W/GRO
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
8500 K
Fényáram:
650 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
550 mm
Fényszín:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
növénymegvilágítás
Fényhasznosítás:
0 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
24 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K