Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T5 28W Gro-Lux GT89563 - 0002823

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T5 28W  Gro-Lux GT89563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 0 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288028231

Sonepar cikkszám

GT89563

Gyártói cikkszám

0002823

Gyártói típuskód

F28W T5 l8 Gro-Lux 590mm

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

0 lm

Lámpaforma:

cső

Fényszín:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Fénycső spec T5 28W Gro-Lux