Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T5 39W 16x849mm Gro-Lux SN073080 - 0000729

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T5 39W 16x849mm Gro-Lux SN073080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 1050 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288007298

Sonepar cikkszám

SN073080

Gyártói cikkszám

0000729

Gyártói típuskód

FHO39W/GRO

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

1050 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

850 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Fényhasznosítás:

29.23 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T5 39W 16x849mm Gro-Lux