Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T5 39W 900lm 16x849mm Coralstar SN078729 - 0002745

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T5 39W 900lm 16x849mm Coralstar SN078729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - G5

  • Fényáram - 900 lm

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 850 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078729

Gyártói cikkszám

0002745

Gyártói típuskód

FHO39W/Coralstar

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

G5

Fényáram:

900 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

850 mm

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T5 39W 900lm 16x849mm Coralstar