Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T5 54W 1500lm 16x1149mm Gro-Lux SN077838 - 0000730

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T5 54W 1500lm 16x1149mm Gro-Lux SN077838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Fényáram - 1500 lm

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 1150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077838

Gyártói cikkszám

0000730

Gyártói típuskód

FHO54W/GRO

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Fényáram:

1500 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1150 mm

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T5 54W 1500lm 16x1149mm Gro-Lux