SYLVANIA - Fénycső spec T5 80W Gro-Lux GT88689 - 0002749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 80 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 0 K
Fényáram - 2500 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288027494
Sonepar cikkszám
GT88689
Gyártói cikkszám
0002749
Gyártói típuskód
F80W/GRO
Fényforrás teljesítménye:
80 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
0 K
Fényáram:
2500 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1463.2 mm
Fényszín:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
akvárium/édesvíz
Fényhasznosítás:
31.25 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh