Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 14W 26x361mm Gro-Lux GT87914 - 0000707

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 14W  26x361mm Gro-Lux GT87914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 8500 K

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 360 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288007076

Sonepar cikkszám

GT87914

Gyártói cikkszám

0000707

Gyártói típuskód

F14W/GRO

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

8500 K

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

360 mm

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

növénymegvilágítás

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

14000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T8 14W 26x361mm Gro-Lux