Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 15W 5000K 26x895mm Daylightstar SN095477 - 0000715

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 15W 5000K 26x895mm Daylightstar SN095477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 5000 K

  • Fényáram - 900 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095477

Gyártói cikkszám

0000715

Gyártói típuskód

F15W/Daylightstar

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

5000 K

Fényáram:

900 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

450 mm

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

14000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fénycső spec T8 15W 5000K 26x895mm Daylightstar