Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 15W /Aquaclassic retail SN095478 - 0002313

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 15W /Aquaclassic retail SN095478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 5000 K

  • Fényáram - 900 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095478

Gyártói cikkszám

0002313

Gyártói típuskód

F15W/Aquaclassic

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

5000 K

Fényáram:

900 lm

Fénycső spec T8 15W /Aquaclassic retail