Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 18W 5000K 26x895mm Daylightstar SN095476 - 0000716

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 18W 5000K 26x895mm Daylightstar SN095476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 604 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095476

Gyártói cikkszám

0000716

Gyártói típuskód

F18W/Daylightstar

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

604 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

26 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

50-64 V

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szabályozható fényerősség:

Igen

Higanytartalom:

2.8 mg

Fénycső spec T8 18W 5000K 26x895mm Daylightstar