Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 25W 8500K 26x742mm Gro-Lux GT55837 - 0000710

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 25W 8500K 26x742mm Gro-Lux GT55837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 8500 K

  • Fényáram - 0 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288007106

Sonepar cikkszám

GT55837

Gyártói cikkszám

0000710

Gyártói típuskód

F25W/30/GRO

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

8500 K

Fényáram:

0 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

742 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

növénymegvilágítás

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T8 25W 8500K 26x742mm Gro-Lux