Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 30W 5000K 26x895mm Daylightstar GT83600 - 0000717

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 30W 5000K 26x895mm Daylightstar GT83600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 5000 K

  • Fényáram - 2300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288007175

Sonepar cikkszám

GT83600

Gyártói cikkszám

0000717

Gyártói típuskód

F30W/Daylightstar

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

5000 K

Fényáram:

2300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

895 mm

Fényszín:

5000

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Fényhasznosítás:

78 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

0 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T8 30W 5000K 26x895mm Daylightstar