Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 36W 6500K 26x1200mm Activa SN074724 - 0002219

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 36W 6500K 26x1200mm Activa SN074724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 2300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288022192

Sonepar cikkszám

SN074724

Gyártói cikkszám

0002219

Gyártói típuskód

F36W/T8/ACTIVA

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

2300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

172

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

64 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

14000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Sugárzási szög:

0 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec T8 36W 6500K 26x1200mm Activa