SYLVANIA - Fénycső spec T8 58W 26x1500mm Gro-Lux SN077712 - 0000714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 8500 K
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077712
Gyártói cikkszám
0000714
Gyártói típuskód
F58W/GRO
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
8500 K
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
növénymegvilágítás
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
14000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K