Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fénycső színes 36W 26x1200mm PIROS G13 SN000730 - 0002573

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső színes 36W 26x1200mm PIROS G13 SN000730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 70 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288025735

Sonepar cikkszám

SN000730

Gyártói cikkszám

0002573

Gyártói típuskód

F36W/RED

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

70 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

piros

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Fényhasznosítás:

2 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 36W 26x1200mm PIROS G13