Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fénycső színes 36W 26x1200mm zöld G13 GT97735 - 0002566

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső színes 36W 26x1200mm zöld G13 GT97735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 2800 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288025667

Sonepar cikkszám

GT97735

Gyártói cikkszám

0002566

Gyártói típuskód

F36W/T8/GREEN

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

2800 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

zöld

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Fényhasznosítás:

78 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Sugárzási szög:

0 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 36W 26x1200mm zöld G13