Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 14W/ 3000K 16x549mm G5 GT91994 - 0002760/0002930

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  14W/ 3000K 16x549mm G5 GT91994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1200 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288029306

Sonepar cikkszám

GT91994

Gyártói cikkszám

0002760/0002930

Gyártói típuskód

FHE 14W/T5/830

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1200 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

550 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 14W/ 3000K 16x549mm G5