Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 14W/ 4000K 16x549mm G5 SN005591 - 0002761/0002860

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  14W/ 4000K 16x549mm G5 SN005591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288027616

Sonepar cikkszám

SN005591

Gyártói cikkszám

0002761/0002860

Gyártói típuskód

FHE 14W/T5/840

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

549 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 14W/ 4000K 16x549mm G5