Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 21W/ 4000K 16x849mm G5 GT98957 - 0002764

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  21W/ 4000K 16x849mm G5 GT98957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 2100 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288027647

Sonepar cikkszám

GT98957

Gyártói cikkszám

0002764

Gyártói típuskód

FHE 21W/T5/840

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

2100 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

849 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

91 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

0 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 21W/ 4000K 16x849mm G5