Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 24W/ 3000K 16x549mm G5 GT91990 - 0002772

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  24W/ 3000K 16x549mm G5 GT91990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1700 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288027722

Sonepar cikkszám

GT91990

Gyártói cikkszám

0002772

Gyártói típuskód

FHO 24W/T5/830

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1700 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

549 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

74 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Sugárzási szög:

0 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 24W/ 3000K 16x549mm G5