Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 24W/ 4000K 16x549mm G5 GT99056 - 0002773 / 0002864

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  24W/ 4000K 16x549mm G5 GT99056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1750 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288028644

Sonepar cikkszám

GT99056

Gyártói cikkszám

0002773 / 0002864

Gyártói típuskód

FHO 24W/T5/840 E

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1750 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

550 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Fényhasznosítás:

74 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 24W/ 4000K 16x549mm G5