Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 28W/ 3000K 16x1149mm G5 GT91992 - 0002766/0002931

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  28W/ 3000K 16x1149mm G5 GT91992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 2600 lm

  • Hosszúság - 1150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288029313

Sonepar cikkszám

GT91992

Gyártói cikkszám

0002766/0002931

Gyártói típuskód

FHE 28W/T5/830

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

2600 lm

Hosszúság:

1150 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

31 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 28W/ 3000K 16x1149mm G5