SYLVANIA - Fénycső T5 49W/ 4000K 16x1449mm G5 GT99055 - 0002777 / 0002863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 49 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 4350 lm
Hosszúság - 1450 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288028637
Sonepar cikkszám
GT99055
Gyártói cikkszám
0002777 / 0002863
Gyártói típuskód
FHO 49W/T5/840 E
Fényforrás teljesítménye:
49 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
4350 lm
Hosszúság:
1450 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Repeszvédelem:
Nem
Fényhasznosítás:
88 lm/W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
55 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig