Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 54W/ 4000K 16x1149mm G5 40db/csom SN092255 - 0002855

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  54W/ 4000K 16x1149mm G5 40db/csom SN092255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 4450 lm

  • Hosszúság - 1150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092255

Gyártói cikkszám

0002855

Gyártói típuskód

FHO 54W/T5/840 40 WAY

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

4450 lm

Hosszúság:

1150 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fénycső T5 54W/ 4000K 16x1149mm G5 40db/csom